Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24048-BE-XL-C5

  • ERIKS:14181459
Image 1
Ajouter à la liste

3 336,31 €/ Unitéhors TVA

4 036,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2850 kN
Charge dynamique
1670 kN
Vitesse limite
1710 rpm
Vitesse de référence
980 rpm