2 757,56 €/ Unitéhors TVA
3 336,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.6 kN |
Charge dynamique | 1.62 kN |
Vitesse limite | 1.83 rpm |
Vitesse de référence | 1.09 rpm |
2 254,15 €/ Unitéhors TVA
2 727,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026