1 636,84 €/ Unitéhors TVA
1 980,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.77 kN |
Charge dynamique | 1.13 kN |
Vitesse limite | 2.2 rpm |
Vitesse de référence | 1.42 rpm |
1 613,98 €/ Unitéhors TVA
1 952,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026