Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24020-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181603
Image 1
Ajouter à la liste

708,19 €/ Unitéhors TVA

856,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
50 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
480 kN
Charge dynamique
320 kN
Vitesse limite
4.1 rpm
Vitesse de référence
2.75 rpm