673,95 €/ Unitéhors TVA
815,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 480 kN |
Charge dynamique | 320 kN |
Vitesse limite | 4.1 rpm |
Vitesse de référence | 2.75 rpm |