Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23996-B-MB

  • ERIKS:14177799
Image 1
Ajouter à la liste

12 565,59 €/ Unitéhors TVA

15 204,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6 kN
Charge dynamique
2.55 kN
Vitesse limite
1.04 rpm
Vitesse de référence
570 rpm