9 562,19 €/ Unitéhors TVA
11 570,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 560 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.45 kN |
Charge dynamique | 1.91 kN |
Vitesse limite | 1.23 rpm |
Vitesse de référence | 660 rpm |