4 802,88 €/ Unitéhors TVA
5 811,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3 kN |
Charge dynamique | 1.37 kN |
Vitesse limite | 1.61 rpm |
Vitesse de référence | 860 rpm |