Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23964-MB-C5

  • ERIKS:14177516
Image 1
Ajouter à la liste

4 672,23 €/ Unitéhors TVA

5 653,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C5
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2.75 kN
Charge dynamique
1.31 kN
Vitesse limite
1.7 rpm
Vitesse de référence
930 rpm