Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23956-MB-C4

  • ERIKS:14177513
Image 1
Ajouter à la liste

2 622,69 €/ Unitéhors TVA

3 173,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2.04 kN
Charge dynamique
970 kN
Vitesse limite
2 rpm
Vitesse de référence
1.1 rpm