2 105,98 €/ Unitéhors TVA
2 548,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.37 kN |
Charge dynamique | 640 kN |
Vitesse limite | 2.44 rpm |
Vitesse de référence | 1.31 rpm |