1 858,74 €/ Unitéhors TVA
2 249,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.24 kN |
Charge dynamique | 610 kN |
Vitesse limite | 2.6 rpm |
Vitesse de référence | 1.46 rpm |