27 951,77 €/ Unitéhors TVA
33 821,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.85 kN |
Charge dynamique | 1.47 kN |
Vitesse limite | 1.18 rpm |
Vitesse de référence | 580 rpm |