Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23872-MB

  • ERIKS:14178004
Image 1
Ajouter à la liste

17 564,68 €/ Unitéhors TVA

21 253,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.88 kN
Charge dynamique
750 kN
Vitesse limite
1.82 rpm
Vitesse de référence
810 rpm