Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23864-MB-H40-C3

  • ERIKS:14180206
Image 1
Ajouter à la liste

12 593,67 €/ Unitéhors TVA

15 238,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2