Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23864-MB

  • ERIKS:14178003
Image 1
Ajouter à la liste

11 992,56 €/ Unitéhors TVA

14 511,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.64 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
2 rpm
Vitesse de référence
940 rpm