10 903,17 €/ Unitéhors TVA
13 192,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.46 kN |
Charge dynamique | 620 kN |
Vitesse limite | 2.12 rpm |
Vitesse de référence | 1.03 rpm |