Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23860-MB

  • ERIKS:14178000
Image 1
Ajouter à la liste

10 903,17 €/ Unitéhors TVA

13 192,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.46 kN
Charge dynamique
620 kN
Vitesse limite
2.12 rpm
Vitesse de référence
1.03 rpm