Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23856-MB

  • ERIKS:14177999
Image 1
Ajouter à la liste

10 688,41 €/ Unitéhors TVA

12 932,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
350 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.23 kN
Charge dynamique
520 kN
Vitesse limite
2.37 rpm
Vitesse de référence
1.09 rpm