Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23852-B-MB-H40AC

  • ERIKS:11832080
Image 1
Ajouter à la liste

10 682,22 €/ Unitéhors TVA

12 925,49 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.01 kN
Charge dynamique
415 kN
Vitesse limite
2.55 rpm
Vitesse de référence
1.18 rpm