Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 238/710-MB

  • ERIKS:14178940
Image 1
Ajouter à la liste

30 558,57 €/ Unitéhors TVA

36 975,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
710 mm
Diamètre extérieur
870 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7.5 kN
Charge dynamique
2.65 kN
Vitesse limite
770 rpm
Vitesse de référence
355 rpm