30 254,18 €/ Unitéhors TVA
36 607,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 670 mm |
Diamètre extérieur | 820 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.9 kN |
Charge dynamique | 2.38 kN |
Vitesse limite | 810 rpm |
Vitesse de référence | 380 rpm |