Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 238/670-B-MB

  • ERIKS:14177994
Image 1
Ajouter à la liste

30 254,18 €/ Unitéhors TVA

36 607,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
670 mm
Diamètre extérieur
820 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.9 kN
Charge dynamique
2.38 kN
Vitesse limite
810 rpm
Vitesse de référence
380 rpm