29 955,95 €/ Unitéhors TVA
36 246,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 630 mm |
Diamètre extérieur | 780 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.4 kN |
Charge dynamique | 2.27 kN |
Vitesse limite | 860 rpm |
Vitesse de référence | 410 rpm |