Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 238/630-MB

  • ERIKS:14177991
Image 1
Ajouter à la liste

29 955,95 €/ Unitéhors TVA

36 246,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
630 mm
Diamètre extérieur
780 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.4 kN
Charge dynamique
2.27 kN
Vitesse limite
860 rpm
Vitesse de référence
410 rpm