29 657,72 €/ Unitéhors TVA
35 885,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 600 mm |
Diamètre extérieur | 730 mm |
Largeur | 98 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.3 kN |
Charge dynamique | 1.96 kN |
Vitesse limite | 980 rpm |
Vitesse de référence | 435 rpm |