30 790,36 €/ Unitéhors TVA
37 256,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 238 |
Diamètre intérieur | 500 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.15 kN |
Charge dynamique | 1.54 kN |
Vitesse limite | 1.12 rpm |
Vitesse de référence | 540 rpm |