Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 238/500-B-MB

  • ERIKS:14177508
Image 1
Ajouter à la liste

28 509,62 €/ Unitéhors TVA

34 496,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
238
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.15 kN
Charge dynamique
1.54 kN
Vitesse limite
1.12 rpm
Vitesse de référence
540 rpm