34 603,45 €/ Unitéhors TVA
41 870,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 760 mm |
Largeur | 272 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 12.3 kN |
Charge dynamique | 7.8 kN |
Vitesse limite | 770 rpm |
Vitesse de référence | 340 rpm |