Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23268-BEA-XL-MB1-C2

  • ERIKS:14181620
Image 1
Ajouter à la liste

17 980,92 €/ Unitéhors TVA

21 756,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
224 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7.9 kN
Charge dynamique
5.3 kN
Vitesse limite
1 rpm
Vitesse de référence
475 rpm