12 131,51 €/ Unitéhors TVA
14 679,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 192 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.1 kN |
Charge dynamique | 4.1 kN |
Vitesse limite | 1.16 rpm |
Vitesse de référence | 560 rpm |