Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23248-BE-XL-H40AB-T50H-C3

  • ERIKS:14187249
Image 1
Ajouter à la liste

6 578,49 €/ Unitéhors TVA

7 959,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2