4 836,58 €/ Unitéhors TVA
5 852,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.3 kN |
Charge dynamique | 2.38 kN |
Vitesse limite | 1.7 rpm |
Vitesse de référence | 880 rpm |
4 185,80 €/ Unitéhors TVA
5 064,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026