3 010,41 €/ Unitéhors TVA
3 642,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.4 kN |
Charge dynamique | 1.74 kN |
Vitesse limite | 1.99 rpm |
Vitesse de référence | 1.07 rpm |