2 889,39 €/ Unitéhors TVA
3 496,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.34 kN |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Vitesse limite | 2.01 rpm |
Vitesse de référence | 1.09 rpm |