2 481,31 €/ Unitéhors TVA
3 002,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 110 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.17 kN |
Charge dynamique | 1.64 kN |
Vitesse limite | 2.09 rpm |
Vitesse de référence | 1.16 rpm |