2 047,91 €/ Unitéhors TVA
2 477,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.91 kN |
Charge dynamique | 1.46 kN |
Vitesse limite | 2.21 rpm |
Vitesse de référence | 1.28 rpm |