Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23224-E1-XL-TVPB-C4

  • ERIKS:12625885
  • Fabricant:4026677872388
Image 1
Ajouter à la liste

837,04 €/ Unitéhors TVA

1 012,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
76 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.02 kN
Charge dynamique
820 kN
Vitesse limite
3 rpm
Vitesse de référence
1.91 rpm