Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23220-E1A-XL-M-T30B

  • ERIKS:14179857
Image 1
Ajouter à la liste

635,21 €/ Unitéhors TVA

768,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
660 kN
Charge dynamique
560 kN
Vitesse limite
3.75 rpm
Vitesse de référence
2.41 rpm