539,89 €/ Unitéhors TVA
653,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60.3 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 660 kN |
Charge dynamique | 560 kN |
Vitesse limite | 3.75 rpm |
Vitesse de référence | 2.41 rpm |