Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23218-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:11832041
  • Fabricant:4026677809681
Image 1
Ajouter à la liste

466,93 €/ Unitéhors TVA

564,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
520 kN
Charge dynamique
445 kN
Vitesse limite
4.25 rpm
Vitesse de référence
2.65 rpm