32 465,40 €/ Unitéhors TVA
39 283,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 760 mm |
Largeur | 240 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 11.5 kN |
Charge dynamique | 6.9 kN |
Vitesse limite | 770 rpm |
Vitesse de référence | 395 rpm |