Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23184-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560020
  • Fabricant:4054364826444
Image 1
Ajouter à la liste

24 548,19 €/ Unitéhors TVA

29 703,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
700 mm
Largeur
224 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
9.6 kN
Charge dynamique
6 kN
Vitesse limite
860 rpm
Vitesse de référence
455 rpm