Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23176-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560013
  • Fabricant:4054364559069
Image 1
Ajouter à la liste

16 602,86 €/ Unitéhors TVA

20 089,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
194 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7.6 kN
Charge dynamique
4.7 kN
Vitesse limite
990 rpm
Vitesse de référence
530 rpm