16 602,86 €/ Unitéhors TVA
20 089,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 194 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7.6 kN |
Charge dynamique | 4.7 kN |
Vitesse limite | 990 rpm |
Vitesse de référence | 530 rpm |