13 133,11 €/ Unitéhors TVA
15 891,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 192 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7.1 kN |
Charge dynamique | 4.55 kN |
Vitesse limite | 1.04 rpm |
Vitesse de référence | 560 rpm |