Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23172-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13338157
  • Fabricant:4054364598501
Image 1
Ajouter à la liste

13 133,11 €/ Unitéhors TVA

15 891,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
7.1 kN
Charge dynamique
4.55 kN
Vitesse limite
1.04 rpm
Vitesse de référence
560 rpm