11 568,20 €/ Unitéhors TVA
13 997,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 190 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6.6 kN |
Charge dynamique | 4.35 kN |
Vitesse limite | 1.09 rpm |
Vitesse de référence | 600 rpm |