8 220,65 €/ Unitéhors TVA
9 946,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 176 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.9 kN |
Charge dynamique | 3.8 kN |
Vitesse limite | 1.17 rpm |
Vitesse de référence | 650 rpm |