6 578,49 €/ Unitéhors TVA
7 959,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.95 kN |
Charge dynamique | 3.25 kN |
Vitesse limite | 1.3 rpm |
Vitesse de référence | 720 rpm |